Kartáč na brzdové třmeny 225x12x90 mm 2 řady/M 0,25 mm PREMIUM neželezný kov

Č. pol.: 34203497
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Kartáč na trubky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 34203497
    EAN/GTIN 9003172000190
    Číslo výrobcu 34203497
    Číslo L L50140 2743

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÉ kartáče na třmeny jsou zvláště vhodné pro odstraňování zaseknutého otěru brzd na neželezných kovech. Díky dvousložkové rukojeti jsou tyto kartáče velmi praktické a navzdory svému úzkému obložení jsou mimořádně výkonné při čištění.

    Charakteristika:

    • Tvar: 90HBS DG BRZDOVÝ SEDLOVÝ KARTÁČ
    • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: 2 řádek
    • Rozměr (Š x H x v ): 225 x 12 x 90 mm
    • Průměr: 225 mm
    • Tloušťka: 12 mm
    • Otvor: 90 mm
    • Nástroj pro: Ruční broušení

    Výhoda:

    • Praktický kartáč díky dvousložkové rukojeti
    • Navzdory svému úzkému obložení je extrémně výkonný při čištění a odolává těžkým nákladům

    Použitie:

    • Pro obrábění neželezných kovů
    • Zejména pro odstranění zaseknutého otěru brzdy

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka