Kulatý kartáč PIPELINER 125x6x21x22,2 mm SH 0,5 mm ocel PREMIUM

Č. pol.: 34202827
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Smeták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34202827
EAN/GTIN 9003172014111
Číslo výrobcu 34202827
Číslo L L50140 2636

Popis

Popis:

Kulaté kartáče PREMIUM Pipeliner byly speciálně vyvinuty pro rychlé čištění přípojek potrubí. Potrubí jsou často předmětem vysokých požadavků, a proto jsou svařeny v několika krocích. Jednotlivé svary musí být nejprve vyčištěny, aby se nad nimi mohly umístit další svary. Kartáče na potrubí od společnosti Tyrolit vás spolehlivě podporují v této náročné práci a nabízejí nejdelší životnost.

Charakteristika:

  • Tvar: 1R DZ KULATÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SH 0,5 mm
  • Rozměr (D x Š x H x v ): 125 x 6 x 21 x 22,2 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Ideální pro čištění jednotlivých svarů při stavbě potrubí
  • Velmi spolehlivý a odolný nástroj
  • Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje

Použitie:

  • Kartáče speciálně vyvinuté pro výstavbu potrubí
  • Pro rychlé čištění ocelových přípojek potrubí

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka