UV tričko s vysokou viditelností XXL

Č. pol.: 342010135300XXL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Veľkosť Unisex 2XL
Druh produktu Výstražné tričko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 342010135300XXL
EAN/GTIN 7330509616598
Číslo výrobcu 342010135300XXL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, ptačí úplet, odvádí vlhkost, neprofoukne, UV ochrana, 130 g/m²

Detaily
Kulatý výstřih

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

Funkčnost
Materiál s UV ochranou

Popis:

  • Tričko s kulatým výstřihem a vysokou viditelností z tkaniny odvádějící vlhkost
  • Segmentované reflexní lemování pro dobré odvětrávání a strečové vlastnosti umožňující vynikající snadnost pohybu
  • Ochrana proti UV záření 40+
  • Certifikováno podle EN 13758-2 UPF 40+ a EN ISO 20471, XS-M třída 2, L->: třída 3

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka