Digitální Třmenový mikrometr IP65 pro palcové/metrické měření krimpovací výšky, 0-0.8″

Č. pol.: 342-371-30
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 342-371-30
EAN/GTIN 4946368689173
Číslo výrobcu 342-371-30
Číslo L L40010 11774

Popis

Popis:

Díky ploché kovadlině a špičatému vřeteno vám tento měřicí šroub s krimpovacími výškami nabízí následující výhody: Umožňuje měřit vsazený VÝŠKA elektrických kontaktů. Vynikající přesnost a použití materiálu odolného proti oleji pro všechny plastové díly. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (IP65), a proto je vhodný pro použití v přítomnosti chladicích maziv.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 0,8
Přírůstek číslic: 0,0005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,00015″
Stupňování: 0,00005 in / 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,5E-4″
Stupnice: Stupnicový buben a objímka saténově chromované, ø18 mm (342-271-30, 112-401)
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, 1x baterie
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku (342-271-30), 5 let (342-451-20).

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka