Digitální Třmenový mikrometr se špičatými dotykovými ploškami IP65, 0–25 mm ocel, 30° špička

Č. pol.: 342-261-30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
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
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 342-261-30
EAN/GTIN 4946368689081
Číslo výrobcu 342-261-30
Číslo L L40010 12438

Popis

Popis:

Měřicí šroub s upínkou Digimatic vybavený špičatými měřicími plochami na kovadlině a vřeteno nabízí následující výhody: Kovadlina a konec vřeteno ve dvou úhlech (15 a 30°) a malé poloměry jako kontaktní body. Pro měření drážek, odstavce atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 25
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka