RCMT 1606M0-M3P-R IC8150 Kulaté břitové destičky se 7° pozitivním bokem pro střední profilování širokého spektra materiálů

Č. pol.: 3419662
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3419662
EAN/GTIN 7291075484854
Číslo výrobcu 3419662
Číslo L L23950 2335

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, fréz na třísky M3P-R, průměr vkružku (IC) 16 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3P-R
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.8 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.4 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka