SDJCR 08-3S Držáky se šroubovým zámkem nesoucí 55° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3419650
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3419650
EAN/GTIN 7291075445039
Číslo výrobcu 3419650
Číslo L L23990 834

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 5,9″, Délka hlavy (LH) 1/2″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 5.9″
  • Funkcní šírka (WF): 0.506″
  • Délka hlavy (LH): 1/2″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DC 3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka