DGTR 12B-1.0-D22SH Nástroje pro upichování a drážkování s krátkou hlavou pro CNC a švýcarské automaty

Č. pol.: 3419171
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3419171
    EAN/GTIN 7291075483598
    Číslo výrobcu 3419171
    Číslo L L23920 1484

    Popis

    Popis:

    Upínací nástroj, celková výška (OAH) 15,7 mm, celková délka (OAL) 120 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Délka hlavy (LH) 19 mm
    • Celková výška (OAH) 15.7 mm
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Výška dríku (H) 12 mm
    • Šírka stopky (B) 12 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 22 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka