DGN 1001J-D22 IC1010 Oboustranné břitové destičky pro upichování a drážkování měkkých materiálů, upichování trubek, malých průměrů a tenkostěnných dílů

Č. pol.: 3419170
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3419170
EAN/GTIN 7291075483482
Číslo výrobcu 3419170
Číslo L L23940 2156

Popis

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.08 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 22 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka