Kompaktní kotouč lisovaný TYROLIT QUICK-CHANGE 76xR UW2A Medium PREMIUM

Č. pol.: 34190135
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Kompaktný kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 34190135
    EAN/GTIN 8024406064185
    Číslo výrobcu 34190135
    Číslo L L50140 2517

    Popis

    Popis:

    Tyto PRÉMIOVÉ kompaktní disky lze na váš stroj namontovat velmi rychle a snadno. Nástroje demonstrují svůj vysoký výkon, zejména na okrajích a při obrábění těžko přístupných oblastí. Jeho měkký povrch nijak nemění geometrii povrchu obrobku a vždy dosáhnete požadované struktury. Díky vícevrstvým stlačeným netkaným vrstvám jsou kompaktní disky vhodné zejména pro měkké materiály a vysoce legované oceli. Ať už se jedná o odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončování nebo obrábění svarů - s těmito nástroji máte zaručeno, že uděláte správnou volbu.

    Charakteristika:

    • Tvar: NETKANÁ rychloupínací podložka
    • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, neželezné kovy, ocel, plast/PVC
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: 76x6,4xR
    • Rozměr (D x D x ZAŘÍZENÍ): 76 x 6,4 x R mm
    • Průměr: 76 mm
    • Tloušťka: 6,4 mm
    • Velikost zrna: 50
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Kompaktní nástroje pro odstraňování otřepů jsou ideální pro obrábění těžko přístupných oblastí a hran
    • Broušení chladiče a nízká povrchová úprava kotouče zaručují maximální životnost
    • Měkký povrch kotouče zajišťuje stabilní geometrii povrchu obrobku

    Použitie:

    • Pro odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončování a obrábění svarů na všech materiálech
    • Jemné broušení pro přípravu na leštění
    • Vícevrstvé fleecové vrstvy z komprimovaných vláken jsou vhodné zejména pro zpracování měkkých kovů, jakož i vysoce legovaných ocelí a slitin titanu

    Odporúčanie:

    • 2/3 s FINE pro odstraňování otřepů a leštění
    • 2 A Medium pro odstraňování otřepů, leštění a přechodů
    • 6 s FINE / 6 A Medium pro odstraňování otřepů, zaoblení ostrých hran a přechody
    • 8 HRUBÉ pro odstraňování otřepů, zaoblení ostrých hran a přechody se zvýšenou agresivitou

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka