Popis:
S PRÉMIOVÝMI kompaktními lisovanými disky nabízí Tyrolit komplexní řadu různých specifikací - od agresivního, tuhého nástroje na odstraňování otřepů až po měkký nástroj pro dokonalou povrchovou úpravu. To znamená, že můžete získat body pro širokou škálu aplikací na oceli, nerezové oceli, neželezných kovů a plastů. Měkčí specifikace nijak nemění geometrii povrchu obrobku. Současně při použití s rovnou bruskou můžete pracovat efektivně v obzvláště obtížně přístupných oblastech. Kromě toho jsou tyto PRÉMIOVÉ disky lepší než jiné podobné produkty, v neposlední řadě díky své vynikající životnosti.
Charakteristika:
- Tvar: 1 NETKANÝ lisovaný kompaktní disk
- Velikost zrna: 50
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, plast / PVC, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: UW 3 S V POŘÁDKU
- Rozměr (D x D x H x H): 125 x 6 x 22,2 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 6 mm
- Otvor: 22,2 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska a brusný stojan
Výhoda:
- Maximální životnost díky nízkému pokrytí kotouče a chladnému broušení
- Univerzální nástroj
Použitie:
- Pro odstraňování rzi, odstraňování otřepů, odstraňování škrábanců, mísení, saténová povrchová úprava, Dokončovací a obráběcí svary
Odporúčanie:
- 2/3 s FINE pro odstraňování otřepů a leštění
- 2 A Medium pro odstraňování otřepů, leštění a přechodů
- 6 s FINE / 6 A Medium pro odstraňování otřepů, zaoblení ostrých hran a přechody
- 8 HRUBÉ pro odstraňování otřepů, zaoblení ostrých hran a přechody se zvýšenou agresivitou