Hrubovací kotouč 150x4x22.23 mm zalomený A30Q základní ocel/nerezová ocel

Č. pol.: 34176633
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34176633
EAN/GTIN 9003170043335
Číslo výrobcu 34176633

Popis

Popis:

Brusný kotouč Basic 2v1 pro úhlovou brusku je ideální pro rychlé a pohodlné broušení. Co dělá toto kolo tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana ″comfort start″ nástroje. To umožňuje uživateli příjemný start během broušení a mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort. Tento kotouč lze univerzálně použít pro broušení povrchů a hran na různých vlastnostech oceli a nerezové oceli a neměl by chybět v žádné nástrojové krabici.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Vs/max: 72 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A 30 Q-BF
  • Rozměr (D x u x H): 150 x 4 x 22,23 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 4 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Rychlá a pohodlná práce bez velkého úsilí
  • Univerzální použití
  • comfort start zajišťuje příjemný start při broušení a zvyšuje komfort práce

Použitie:

  • Pro broušení povrchů a hran na různých vlastnostech oceli a nerezové oceli, zejména při stavbě potrubí a rozsáhlém broušení

Odporúčanie:

  • tloušťka 4 a 4,3 mm pro rozsáhlé broušení
  • tloušťka 6 mm pro hrubé broušení
  • tloušťka 8 mm pro hrubování broušení s dodatečnou životností

Speciální funkce:
  • Rychlá a pohodlná práce
  • Univerzální použití
  • ″comfort start″ pro příjemný start

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka