{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 13-1/2 | |
Rozsah upínania | 1,5 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 42,9 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 72 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 79,3 mm | |
Upínač | 1/2-20 palec | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341710 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208228624 | |
Číslo výrobcu | 1193005 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra-SK 13E 13-1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
102,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
269 kus/y s okamžitým dodaním
85,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | 1/2-20 | 1/2-20 |
Vonkajší ⌀ | 42,9 | 43 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 72 | 79 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 79,3 | 90 |
Rozsah upínania | 1,5 ;13 | 2 ;13 |
Typ | 13-1/2 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |