3/8″ Nástrčný klíč (inch) 11/32″

Č. pol.: 3415A 11/32
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohon štvorec: 3/8
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
Pohon štvorec 3/8 palec
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3415A 11/32
EAN/GTIN 4991644034147
Číslo výrobcu 3415A 11/32
Číslo L L60050 9553

Popis

Popis:

Délka: 26 mm
Rozměr D2: 17,3 mm
D1: 15,8 mm
Délka: 7,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 11/32″
Čtvercová nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka