MM TRD22-W55-14P-4T08 IC908 Vyměnitelné závitové frézovací hlavy Multi-Master pro závit s částečným profilem 55° 60° matice

Č. pol.: 3415200
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3415200
EAN/GTIN 7291075447569
Číslo výrobcu 3415200
Číslo L L24060 569

Popis

Popis:

Modulární závitové frézovací hlavy, rozhraní funkce T08, průměr závitu (TDZ) G3/4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 21.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 24.2 mm
  • Celková délka (OAL) 12.66 mm
  • Standardní DIN ISO 228, B.S. 84
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) G3/4
  • Typ tvaru závitu (THFT) WH55

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka