{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 13/16 | |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 42,8 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 89,3 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341455 13/16 | |
EAN/GTIN | 4019208069036 | |
Číslo výrobcu | 305203 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra s SKS, Typ: 13/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
112,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
97,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním
98,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 42,8 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | B 16 | B 16 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 89,3 mm | 103 mm | 101,6 mm |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |