TAG N3MF IC807 Jednostranné břitové destičky pro zapichování a upichování nerezové oceli a legovaných ocelí se středními rychlostmi posuvu

Č. pol.: 3414188
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3414188
    EAN/GTIN 7291075450248
    Číslo výrobcu 3414188
    Číslo L L23930 598

    Popis

    Popis:

    Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 3,05 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek MF
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 3.05 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.18 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.06 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka