ICG 143 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Č. pol.: 3413564
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3413564
EAN/GTIN 7291075451450
Číslo výrobcu 3413564
Číslo L L24050 1439

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 14,3 mm, kód velikosti osazení břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 14.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.01 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.85 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.84 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka