CCGT 09T304-F1M-12P IC1008 80° kosočtvercové břitové destičky se 7° úhlem hřbetu pro dokončovací soustružení měkkých materiálů a vysokoteplotních slitin.

Č. pol.: 3413513
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SWISSTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3413513
EAN/GTIN 7291075478495
Číslo výrobcu 3413513
Číslo L L23950 2985

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové obrábění F1M, rohový poloměr (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 9,67 mm, vnitřní průměr (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,97 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F1M
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9.67 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.18 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.