Skľučovadlo s valcovou stopkou 25

Č. pol.: 341265 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 20
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 50 bar

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 20 µm
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
    Vnútorné chladenie áno, s max. 50 bar
    Rozsah upínania 1 mm - 16 mm
    Vonkajší ⌀ 50 mm
    Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 81,9 mm
    Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 92 mm
    Celková dĺžka 137,9 mm
    Dĺžka stopky 56 mm
    ⌀ stopky Ds 25 mm
    Druh produktu vŕtacie skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 341265 25
    EAN/GTIN 4062406086626
    Číslo výrobcu 341265 25

    Popis

    Prevedenie:

    • Pre chod doprava/doľava.
    • Úzka konštrukcia.
    • Cielený prenos chladiacej kvapaliny.

    Výhoda:

    • Veľmi flexibilné použitie vďaka valcovej stopke.
    • Optimálne prídržné momenty na nástroji.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upínacieho kľúča Torx s priečnou rukoväťou.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka