Samosvorné vŕtacie skľučovadlo 160/18

Č. pol.: 341250 160/18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 160/18
Rozsah upínania 3 mm - 16 mm
Vonkajší ⌀ 56 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 95,5 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 109 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla B 18 skrátené
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla 17,431 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341250 160/18
EAN/GTIN 4045197152831
Číslo výrobcu 341250 160/18

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné trojčeľusťové vŕtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.

Použitie:

Pre ručné a stojanové vŕtačky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:

DIN 238

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka