Čeľuste, 3dielna sada štandardná 130

Č. pol.: 341150 130
Nastavte cenu 3 ks (15,51 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre veľkosť vŕtacieho skľučovadla 130
Dĺžka 29 mm
Druh produktu Upínacie čeľuste

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341150 130
EAN/GTIN 4045197308443
Číslo výrobcu 106 0130 000 0

Popis

Vhodné pro:

Vŕtacie skľučovadlo č. 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

Poznámka:

Veľkosť vŕtacieho skľučovadla 100 = rozsah upínania 1 mm.
Veľkosť vŕtacieho skľučovadla 130 = rozsah upínania 13 mm.
Veľkosť vŕtacieho skľučovadla 160 = rozsah upínania 16 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.