Odtlačovacia vidlica pre vŕtacie skľučovadlo 3

Č. pol.: 341140 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre kužeľ vŕtacieho skľučovadla B 16; B 18
Dĺžka 210 mm
Šírka 40 mm
Hrúbka 12 mm
Druh produktu Odtlačovacia vidlica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341140 3
EAN/GTIN 4045197308429
Číslo výrobcu 295 1618 003 0

Popis

Použitie:

Špeciálny nástroj na odsúvanie skľučovadiel z kužeľových tŕňov.
Pre unášací kužeľ DIN 238.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka