{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ Stopka | 4 | |
Rozsah upínania | 3 mm - 16 mm | |
Vonkajší ⌀ | 56 mm | |
L1 v otvorenom stave | 90 mm | |
L1 v zatvorenom stave | 103,5 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341125 4 | |
EAN/GTIN | 4250261511074 | |
Číslo výrobcu | 100 0160 MK4 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
266,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
200,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 56 | 50 |
L1 v otvorenom stave | 90 | 86,5 |
L1 v zatvorenom stave | 103,5 | 99 |
Rozsah upínania | 3 ;16 | 1 ;13 |
Morse kužeľ Stopka | 4 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |