{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ Stopka | 3 | |
Rozsah upínania | 3 mm - 16 mm | |
Vonkajší ⌀ | 56 mm | |
L1 v otvorenom stave | 89 mm | |
L1 v zatvorenom stave | 102,5 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341125 3 | |
EAN/GTIN | 4250261511067 | |
Číslo výrobcu | 100 0160 MK3 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
256,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
192,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 56 | 50 |
L1 v otvorenom stave | 89 | 85 |
L1 v zatvorenom stave | 102,5 | 97,5 |
Rozsah upínania | 3 ;16 | 1 ;13 |
Morse kužeľ Stopka | 3 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |