Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK 3

Č. pol.: 341122 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka MK Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 1 mm - 13 mm
Vonkajší ⌀ 50 mm
L1 v otvorenom stave 85 mm
L1 v zatvorenom stave 97,5 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341122 3
EAN/GTIN 4045197880741
Číslo výrobcu 341122 3

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné trojčeľusťové skľučovadlo s precíznym vyhotovením. Vysoká presnosť vystredeného behu, bezkľúčové, samosvornosť, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.
  • Skľučovadlo a stopka MT tvoria jeden celok.
  • Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, optimálna stabilita.
  • Jednoduchá a rýchla výmena vďaka krátkej konštrukcii, výhodná pre malé pracovné plochy.

Použitie:

Pre ručné a stojanové vŕtačky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:

DIN 238

Poznámka:

Samoupínací efekt funguje len pri otáčaní v smere hodinových ručičiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka