Žebřík s nášlapy, oboustranný přístup GRP / hliníkové nášlapy 2x6 ks

Č. pol.: 34112
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34112
EAN/GTIN 4031405341128
Číslo výrobcu 034112
Číslo L L90110 98

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z plastu GRP/hliníku
  • Nosníky z plastových profilů vyztužených skelnými vlákny (odolnost proti stárnutí nejméně 10 let)
  • 80 mm hluboké, drážkované hliníkové schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • ERGO-Pad® grip zóna s upínacím mechanismem
  • Pevné, pozinkované ocelové závěsy se šroubovými spoji
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Vhodné pro práci v blízkosti nebo na živých částech
  • Testováno do 1000 v podle DIN EN 61478:2002 sekce 6.5.1 a A1:2004 kategorie 1
  • Upozornění: Produkty s obsahem GRP jsou vyloučeny z výměny z důvodu jejich citlivosti; platí zákonná záruka (odolnost proti stárnutí 10 let)

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3000 mm
  • Výška: 1470 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 1600 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: GRP/alu
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Délka kroku: 1230 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 2x6 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 550 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka