{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 130 | |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 50 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 91 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 103 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341050 130 | |
EAN/GTIN | 4045197191564 | |
Číslo výrobcu | 341050 130 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vŕtacie skľučovadlá s upínacími čeľusťami potiahnutými diamantom 130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
185,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
167,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 50 | 50 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 91 | 90,5 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 103 | 103 |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 | 15,733 |
Rozsah upínania | 1 ;13 | 1 ;13 |
Typ | 130 | 130 |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |