Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo Spiro 100/16

Č. pol.: 341010 100/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 100/16
Rozsah upínania 0,5 mm - 10 mm
Vonkajší ⌀ 43 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 80 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 91,5 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla B 16
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla 15,733 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341010 100/16
EAN/GTIN 4019208196534
Číslo výrobcu 871009

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné trojčeľusťové vŕtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.

Použitie:

Pre ručné a stojanové vŕtačky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:

DIN 238
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka