MTSRH 248H63-9-N Nástrčné frézy s otvory pro chladicí kapalinu pro šroubovicové závitové destičky

Č. pol.: 3409898
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3409898
EAN/GTIN 7291075447842
Číslo výrobcu 3409898
Číslo L L24090 290

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 2,48″, OAL (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2.48″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.496″
  • Pocet drážek (NOF): 9
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Typ závitu (TTP_DF2): INT

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka