E90SP D32-04-W25-10 Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky.

Č. pol.: 3408195
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIQUAD
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3408195
    EAN/GTIN 7291075443158
    Číslo výrobcu 3408195
    Číslo L L23980 1443

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 9,6 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 95 mm, stopka držáku Weldon, stopka držáku Weldon, efektivní délka (LU) 32 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 32 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.6 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Funkcní délka (LF) 63 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Celková délka (OAL) 95 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 32 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka