SCD 090-146-100 SXC16 IC908 Vrták z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 16xD

Č. pol.: 3406409
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3406409
EAN/GTIN 7291075477207
Číslo výrobcu 3406409
Číslo L L24240 832

Popis

Popis:

Vrták z plného karbidu, průměr záběru, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 9 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 9 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 160 mm, celková délka (OAL) 205 mm, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, užitná délka (LU) 146 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 9 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 160 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 205 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 40 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 146 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.