SCD 042-068-060 SXC16 IC908 Vrták z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 16xD

Č. pol.: 3406393
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3406393
EAN/GTIN 7291075477047
Číslo výrobcu 3406393
Číslo L L24240 812

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 4,2 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 4,2 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 75 mm, celková délka (OAL) 115 mm, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, efektivní délka (LU) 68 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 4.2 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 4.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 75 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 115 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 68 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka