Lamelový kotouč LONGLIFE 115x22.23 mm 28N rovný ZA40S PREMIUM oceli

Č. pol.: 34063393
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34063393
EAN/GTIN 9003170026895
Číslo výrobcu 34063393

Popis

Popis:

Tento PRÉMIOVÝ kotouč LONGLIFE je první volbou pro povrchové broušení a pro obrábění svařovaných švů na různých stupních oceli. Je obzvláště odolný a otevírá nový rozměr s kapacitou odstranění až 4000 g. Další výhodou z hlediska účinnosti: Speciální nosná těleso z přírodních vláken je vyžínatelné, což umožňuje použití celé brusné linky kotouče.

Charakteristika:

  • Tvar: 28NF LAMELLER
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA 40 S- B.
  • Rozměr (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Technologie LONGLIFE pro maximální životnost
  • 100% využití objektivu jednoduchým zastřihováním
  • Nejvyšší rychlost odstraňování díky high-tech zirkoniové síťovině
  • Dokonalé přizpůsobení povrchu obrobku zaručuje čisté přechody broušení

Použitie:

  • Pro náročné aplikace broušení na různých stupních oceli
  • Pro povrchové broušení a svařování švů

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 40/60 pro vysokou demontáž
  • Velikost zrna 80/120 pro jemné práce
  • Nejlepší výsledky při použití na výkonné úhlové brusky

Speciální funkce:
  • Ideální pro broušení oceli
  • Výjimečný výkon při odstraňování
  • Extrémně dlouhá životnost

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka