Popis:
Díky těmto vysoce flexibilním látkovým rohlíkům Basic můžete efektivně zpracovávat širokou škálu různých materiálů. Bez ohledu na to, zda se jedná o vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování nebo obecné povrchové úpravy - s těmito válečky na základně tkaniny máme pro vás to pravé řešení. Díky otevřenému rozložení zrna jsou také ideální pro suché broušení.
Charakteristika:
- Tvar: Role tkáně
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, neželezné kovy, kompozity, Gelcoat, plast / PVC
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: A-B01 C YY
- Rozměr (D x H): 100 x 50 mm
- Tloušťka: 100 mm
- Otvor: 50 mm
- Velikost zrna: 320
- Nástroj pro: Ruční broušení
Výhoda:
- Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrna na plně flexibilní látkové podložce
- Univerzální použití
Použitie:
- Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
- Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu