Ruční brusné plátno 100x50M a-B01 C JJ A240 univerzální použití

Č. pol.: 34061951
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsna tkanina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34061951
EAN/GTIN 9003170026437
Číslo výrobcu 34061951
Číslo L L50140 2248

Popis

Popis:

Díky těmto vysoce flexibilním látkovým rohlíkům Basic můžete efektivně zpracovávat širokou škálu různých materiálů. Bez ohledu na to, zda se jedná o vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování nebo obecné povrchové úpravy - s těmito válečky na základně tkaniny máme pro vás to pravé řešení. Díky otevřenému rozložení zrna jsou také ideální pro suché broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: Role tkáně
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, neželezné kovy, kompozity, Gelcoat, plast / PVC
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A-B01 C YY
  • Rozměr (D x H): 100 x 50 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 50 mm
  • Velikost zrna: 240
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrna na plně flexibilní látkové podložce
  • Univerzální použití

Použitie:

  • Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka