3/8″ Nástrčný klíč (inch) 7/8″

Č. pol.: 3405A 7/8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohon štvorec: 3/8
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
Pohon štvorec 3/8 palec
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3405A 7/8
EAN/GTIN 4991644031399
Číslo výrobcu 3405A 7/8
Číslo L L60050 7429

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 26,5 mm
D1: 29,5 mm
Délka: 15 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 7/8″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka