Popis:
Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,394″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,359″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,359″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 9,05″, Celková délka (OAL) 11,42″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 8,5039″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.394″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu : Pravá ruka
- Desetinný ekvivalent: 0.359″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.359″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.359″
- Pocet drážek (NOF): 2
- Délka spirály(LCF): 9.05″
- Pocet zubu: 2
- Celková délka (OAL): 11.42″
- Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 1.575″
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 8.5039″