SCD0141-0331-0236SXC20 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s vnitřními chladicími kanály, hloubka vrtání 30xD

Č. pol.: 3405941
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) SOLIDDRILL
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3405941
EAN/GTIN 7291075478143
Číslo výrobcu 3405941
Číslo L L24240 947

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,236″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,141″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,141″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 3,54″, Celková délka (OAL) 5,12″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 3,3071″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.236″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.141″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.141″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.141″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 3.54″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 5.12″
  • Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.417″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 3.3071″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka