Popis:
Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 0,787″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 3/4″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 12,99/4″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 3, Celková délka (OAL) 14,96″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 11,8504″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.787″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu : Pravá ruka
- Desetinný ekvivalent: 0.75″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 3/4″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 3/4″
- Pocet drážek (NOF): 2
- Délka spirály(LCF): 12.99″
- Pocet zubu: 2
- Celková délka (OAL): 14.96″
- Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 1.969″
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 11.8504″