SCD0625-0988-0630SXC16 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s vnitřními chladicími kanály, hloubka vrtání 30xD

Č. pol.: 3405938
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) SOLIDDRILL
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3405938
EAN/GTIN 7291075478112
Číslo výrobcu 3405938
Číslo L L24240 943

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 0,63″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 5/8″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 10,83/8″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 5, Celková délka (OAL) 12,8″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 9,8819″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.63″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.625″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 5/8″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 10.83″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 12.8″
  • Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 9.8819″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka