SCD0328-0579-0394SXC16 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s vnitřními chladicími kanály, hloubka vrtání 30xD

Č. pol.: 3405924
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) SOLIDDRILL
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3405924
EAN/GTIN 7291075477979
Číslo výrobcu 3405924
Číslo L L24240 914

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,394″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,328″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,328″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 6,3″, Celková délka (OAL) 8,07″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 5,7874″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.394″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.328″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.328″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.328″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 6.3″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 8.07″
  • Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.575″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 5.7874″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka