Popis:
Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 0,315″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 1/4″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 4,92/4″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 1, Celková délka (OAL) 6-1/2″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 4,5275″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.315″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu : Pravá ruka
- Desetinný ekvivalent: 0.25″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 1/4″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 1/4″
- Pocet drážek (NOF): 2
- Délka spirály(LCF): 4.92″
- Pocet zubu: 2
- Celková délka (OAL): 6-1/2″
- Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 1.417″
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 4.5275″