Y-PCHRS 12.7-17-JHP Y-osý držák nástroje JET CUT pro řezné destičky PENTA 17 s cíleným chlazením

Č. pol.: 3405899
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3405899
EAN/GTIN 7291075479713
Číslo výrobcu 3405899
Číslo L L23920 3370

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro upichování/soustružení
  • Průměrná délka (OAL): 4,154″.

Charakteristika:

  • Funkcní šírka (WF): 0.366″
  • Délka hlavy (LH): 0.787″
  • Celková délka (OAL): 4.154″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Vložky