Popis:
PRÉMIOVÁ kola ventilátoru A-P01 C X od společnosti Tyrolit jsou určena pro použití na nerovných nebo zakřivených površích. S tímto vysoce výkonným ventilátorem můžete zvládnout obecné broušení, jako je odstranění potních značek, škrábanců nebo oxidačních zbytků, stejně jako předúprava povrchů v co nejkratším čase. Výrobek zaručuje konstantní opotřebení po celou dobu životnosti a umožňuje trvale vysoce kvalitní výsledky povrchu na různých materiálech. Výběr velikostí zrn umožňuje vybrat si perfektní nástroj pro vaše potřeby, od nejjemnějších aplikací broušení až po hrubé, vysoce odstranicí práce.
Charakteristika:
- Tvar: Tkáňový disk
- Vhodnost materiálu: Dřevo, ocel, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: C X A-P01 A40
- Rozměr (D x D): 115 x 20 mm
- Průměr: 115 mm
- Tloušťka: 20 mm
- Velikost zrna: 40
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Konstantní opotřebení kola ventilátoru po celou dobu životnosti umožňuje trvale vysoce kvalitní výsledky povrchu
Použitie:
- Pro obecné broušení, jako je čištění, dokončování a leštění na oceli, neželezných kovů a dřeva
- Pro leštění nerovných nebo zakřivených povrchů
Odporúčanie:
- Velikost zrna 40/60 pro vysokou demontáž
- Velikost zrna 80/120 pro jemné práce
Speciální funkce:
- Konstantní vzor opotřebení
- Vysoce kvalitní povrchová úprava
- Mnohostranně použitelné