MM EA1.0H1.0R123-3T15 IC08 Výměnné stopkové frézy z tvrdokovu s proměnným úhlem šroubovice pro obrábění hliníku

Č. pol.: 3405082
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3405082
EAN/GTIN 7291075449570
Číslo výrobcu 3405082
Číslo L L24060 987

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,941″
  • Vlastnosti rozhraní T15
  • Průměr řezné hrany (DC): 1″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 1″
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 2,386″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.941″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T15
  • Polomer rohu (RE): 0.123″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1.032″
  • fz(max): 0.0063 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 2.386″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka