Opěrný talíř SCM 115x22 mm Medium PREMIUM

Č. pol.: 34050524
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34050524
EAN/GTIN 9003170031523
Číslo výrobcu 34050524

Popis

Popis:

Tato PRÉMIOVÁ nosná deska je určena pro montáž disků SCM na úhlové brusky (držák M14). Toto příslušenství je k dispozici s držákem středového otvoru nebo bez něj, první varianta poskytuje samostředicí fixaci disku. Nosné desky Tyrolit pro disky SCM jsou k dispozici ve všech běžných průměrech od 115 do 178 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: Skleněné příslušenství
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SCM Medium
  • Rozměr (D x H): 115 x 22 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nosná deska s držáky středových otvorů pro samostředicí upevnění kotouče na opěrnou desku

Použitie:

  • Pro použití disků SCM na úhlových bruskách (držák M14)
  • Opěrné desky SCM jsou k dispozici s držákem středového otvoru nebo bez něj

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka