Popis:
PRÉMIOVÉ kulaté kartáče pro brusný stojan jsou dokonalým řešením pro přesné, rychlé a hladké broušení téměř všech materiálů, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, Mosaz nebo dřevo. Tento nástroj zajišťuje maximální životnost a robustnost nástroje. Výsledkem je, že kartáče jsou dokonale vhodné pro nejnáročnější odstraňování otřepů. Složení karbidu křemíku činí kulaté kartáče velmi tvrdými a umožňuje tak nejvyšší míru úběru u široké škály obrobků.
Charakteristika:
- Tvar: 1R DK KRUHOVÉ KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, plast / PVC, gelcoat,
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: C 320 0,55 mm
- Rozměr (D x Š x H x v ): 125 x 13 x 22 x 20 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 13 mm
- Otvor: 20 mm
- Velikost zrna: 320
- Nástroj pro: Stojanová bruska
Výhoda:
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Kruhové kartáče s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak nejvyšší rychlost odstraňování
Použitie:
- Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo
Odporúčanie:
- Kruhové kartáče s karbidem křemíku pro odstraňování otřepů různých obrobků vyrobených z téměř všech materiálů, jako je ocel, hliník, nerezová ocel, měď, mosaz
- Kulaté kartáče s oxidem hlinitým pro lehké odstraňování otřepů a také pro strukturování dřeva