Štětcový kartáč 30x25-6x68 mm C180 0,9 mm PREMIUM univerzální vložka

Č. pol.: 34043552
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34043552
EAN/GTIN 9003170022729
Číslo výrobcu 34043552

Popis

Popis:

Univerzální PRÉMIOVÉ kartáčové kartáče pro rovnou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných oblastí téměř na všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, dřevo, hliník, Měď, mosaz nebo dřevo. Tyto nástroje demonstrují své vlastnosti, zejména při vnitřním čištění potrubí. Kartáčové kartáče z karbidu křemíku jsou velmi tvrdé, což umožňuje nejvyšší rychlost odstraňování otřepů při odstraňování ozubených kol, součástí ventilů a řezných hran profilů a trubek.

Charakteristika:

  • Tvar: 52P DK KARTÁČOVÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Gelcoat, nerezová ocel, ocel, plast / PVC, neželezné kovy,
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: C180 0,9 mm
  • Rozměr (D x H - GE x i ): 30 x 25 - 6 x 68 mm
  • Průměr: 30 mm
  • Velikost zrna: 180
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Speciálně konstruované pro použití v těžko přístupných oblastech
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
  • Kartáčové kartáče z karbidu křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak velmi vysoké rychlosti odstraňování

Použitie:

  • Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz,
  • Zejména pro vnitřní čištění potrubí

Odporúčanie:

  • Drát s zrnitostí DK pro odstraňování otřepů ozubených kol, ventilových dílů, řezných hran profilů a trubek

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka