Štětcový kartáč 24x25-6x68 mm C180 0,9 mm PREMIUM univerzální vložka

Č. pol.: 34043549
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Štětcový kartáč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 34043549
    EAN/GTIN 9003170022705
    Číslo výrobcu 34043549

    Popis

    Popis:

    Univerzální PRÉMIOVÉ kartáčové kartáče pro rovnou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných oblastí téměř na všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, dřevo, hliník, Měď, mosaz nebo dřevo. Tyto nástroje demonstrují své vlastnosti, zejména při vnitřním čištění potrubí. Kartáčové kartáče z karbidu křemíku jsou velmi tvrdé, což umožňuje nejvyšší rychlost odstraňování otřepů při odstraňování ozubených kol, součástí ventilů a řezných hran profilů a trubek.

    Charakteristika:

    • Tvar: 52P DK KARTÁČOVÉ KARTÁČE
    • Vhodnost materiálu: Gelcoat, nerezová ocel, ocel, plast / PVC, neželezné kovy,
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: C180 0,9 mm
    • Rozměr (D x H - GE x i ): 24 x 25 - 6 x 68 mm
    • Průměr: 24 mm
    • Velikost zrna: 180
    • Nástroj pro: Přímá bruska

    Výhoda:

    • Speciálně konstruované pro použití v těžko přístupných oblastech
    • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
    • Kartáčové kartáče z karbidu křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak velmi vysoké rychlosti odstraňování

    Použitie:

    • Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz,
    • Zejména pro vnitřní čištění potrubí

    Odporúčanie:

    • Drát s zrnitostí DK pro odstraňování otřepů ozubených kol, ventilových dílů, řezných hran profilů a trubek

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka